Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steingreifer SG 115/365-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steingreifer SG 115/365-A
Steingreifer SG 115/365-A
Artikel-Nr.:
     415-lissmac821111
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     821111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steingreifer
steingreifer

Produktbeschreibung:

  • die optimal Unterstützung beim Versetzten von Mauersteinen
  • einsetzbar für Lissmac-Kleinkrane und Maurerarbeitsbühnen
  • kompakte Bauweise und einfache Bedienung
  • Einhandsteuergerät mit Spiralkabel zur Befestigung am Vario-Steingreifer
  • alle Steuerungs- und Bedienelemente sind durch ein Metallgehäuse geschützt
  • mit Verstellbereich des Außengreifers
  • Greifbereich: 115 - 365 mm
  • Tragkraft: 500 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,5 kg
Typ:
Greifer
Weitere Suchbegriffe: greifen, Greifer, Lissmac, Mauersteine, Rastersteingreifer, Vario-Steingreifer, versetzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,56*
€ 607,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,27*
€ 581,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 475,74*
€ 566,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 463,22*
€ 551,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,94*
€ 505,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,92*
€ 496,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,59*
€ 465,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
821140
ab € 691,39*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
821112
ab € 388,50*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
821113
ab € 389,04*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
821110
ab € 1.529,14*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
821108
ab € 1.605,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.