Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steingreifer SG 125/250 B30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steingreifer SG 125/250 B30
Steingreifer SG 125/250 B30
Artikel-Nr.:
     415-lissmac821112
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     821112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steingreifer
steingreifer

Produktbeschreibung:

  • die optimal Unterstützung beim Versetzten von Mauersteinen
  • einsetzbar für Lissmac-Kleinkrane und Maurerarbeitsbühnen
  • kompakte Bauweise und einfache Bedienung
  • Einhandsteuergerät mit Spiralkabel zur Befestigung am Vario-Steingreifer
  • alle Steuerungs- und Bedienelemente sind durch ein Metallgehäuse geschützt
  • für Seitenaufnahme ohn Dornlöcher
  • Greifbereich: 125 - 250 mm
  • Tragkraft: 500 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
8 kg
Typ:
Greifer
Weitere Suchbegriffe: greifen, Greifer, Lissmac, Mauersteine, Rastersteingreifer, Vario-Steingreifer, versetzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 409,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,28*
€ 639,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,55*
€ 608,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 498,43*
€ 593,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 485,32*
€ 577,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,96*
€ 531,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,53*
€ 521,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,43*
€ 487,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
821140
ab € 737,63*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
821111
ab € 411,57*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1091559
ab € 410,74*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
821113
ab € 411,39*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1091549
ab € 412,72*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
821110
ab € 1.618,24*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
821108
ab € 1.696,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.