| |
|
| Artikel-Nr.: 415-lissmac821108 Herst.-Nr.: 821108 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - die optimal Unterstützung beim Versetzten von Mauersteinen
- einsetzbar für Lissmac-Kleinkrane und Maurerarbeitsbühnen
- kompakte Bauweise und einfache Bedienung
- Einhandsteuergerät mit Spiralkabel zur Befestigung am Vario-Steingreifer
- alle Steuerungs- und Bedienelemente sind durch ein Metallgehäuse geschützt
- Greifbereich ist stufenlos einstellbar
- Greifbereich: 115 - 840 mm
- Tragkraft: 150 - 500 kg
Lieferumfang Weitere Informationen: | | Gewicht: | 17 kg | Typ: | Greifer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: greifen, Greifer, Lissmac, Mauersteine, Rastersteingreifer, Vario-Steingreifer, versetzen |
| | |
| |