Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe KSWD 22, 1000 x 60- 55,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe KSWD 22, 1000 x 60- 55,0 mm
Diamant-Trennscheibe KSWD 22, 1000 x 60- 55,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-lissmac791345
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     791345
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
lissmac diamantscheibe

Produktbeschreibung:

  • für Nassschnitte in Poroton, abrasiven Materialien, Kalksandstein
  • geeignet für Tischsägen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
60 - 55 mm
Durchmesser:
1000 mm
Einsatzzweck:
Kalksandstein
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.149,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.393,57*
€ 1.658,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.340,04*
€ 1.594,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.305,68*
€ 1.553,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.271,32*
€ 1.512,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.199,80*
€ 1.427,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.180,83*
€ 1.405,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.149,02*
€ 1.367,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
791343
ab € 619,04*
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
791262
ab € 538,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.