Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe PSWD 22, 700 x 60 - 55,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe PSWD 22, 700 x 60 - 55,0 mm
Diamant-Trennscheibe PSWD 22, 700 x 60 - 55,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-lissmac791262
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     791262
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
lissmac diamantscheibe

Produktbeschreibung:

  • für Nassschnitte in Poroton, abrasiven Materialien, Kalksandstein
  • geeignet für Tischsägen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
60 - 55 mm
Durchmesser:
700 mm
Einsatzzweck:
Poroton
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 533,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,17*
€ 826,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,83*
€ 779,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 638,04*
€ 759,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 621,25*
€ 739,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,37*
€ 690,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,34*
€ 676,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,81*
€ 635,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
791343
ab € 617,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.