Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe BSP 203 E, 1200 x 25,4 - 20,0x4,4x10,0 132S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe BSP 203 E, 1200 x 25,4 - 20,0x4,4x10,0 132S
Diamant-Trennscheibe BSP 203 E, 1200 x 25,4 - 20,0x4,4x10,0 132S
Artikel-Nr.:
     415-lissmac1092229
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     1092229
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
lissmac diamantscheibe

Lasergescheißte Diamant Trennscheibe BSP 203 E, für Beton

Produktbeschreibung:

  • für Nassschneiden
  • optimal ausgelegt für Elektrofugenschneider

Technische Merkmale:

  • 6 NL M6, versenkt, TK 92 mm + 6 M8, versenkt, TK 125 mm
  • Materialhärte: mittel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
1200 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
20 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.181,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.415,98*
€ 1.685,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.362,20*
€ 1.621,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.327,27*
€ 1.579,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.292,35*
€ 1.537,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.222,16*
€ 1.454,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.204,29*
€ 1.433,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.181,11*
€ 1.405,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
1092216
ab € 196,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.