Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe BSP 203 E, 400 x 25,4 - 20,0x3,2x10,0 40S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe BSP 203 E, 400 x 25,4 - 20,0x3,2x10,0 40S
Diamant-Trennscheibe BSP 203 E, 400 x 25,4 - 20,0x3,2x10,0 40S
Artikel-Nr.:
     415-lissmac1092216
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     1092216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
lissmac diamantscheibe

Lasergeschweißte Diamant Trennscheibe BSP 203 E, für Beton

Produktbeschreibung:

  • für Nassschneiden
  • optimal ausgelegt für Elektrofugenschneider

Technische Merkmale:

  • 6 NL M6, versenkt, TK 92 mm + 6 M8, versenkt, TK 125 mm
  • Materialhärte: mittel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
400 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
20 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,92*
€ 318,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,77*
€ 300,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,28*
€ 293,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 239,80*
€ 285,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,27*
€ 266,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,59*
€ 255,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,71*
€ 234,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.