Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformleiter Topic 1074, 8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformleiter Topic 1074, 4 Stufen
Plattformleiter Topic 1074, 4 Stufen
Artikel-Nr.:
     415-lay1074008
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1074008
EAN/GTIN:
     4035209355817
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter

Die einseitig begehbare Plattformleiter TOPIC 1074 ist das komfortable Hilfsmittel, wenn es um länger andauernde Arbeiten auf der Leiter geht.

Poduktbeschreibung:

  • einseitig begehbar
  • mit Plattform rutschischeres Riffelblech 480 x 420 mm
  • beidseitig am Holm montierte Handläufe
  • Traversenbreite: 890 mm
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
3,90 m
Ausladung:
1550 mm
Gewicht:
16,3 kg
Holmhöhe:
76 mm
Länge:
3,09 m
Standhöhe:
1,90 m
Stufenabstand:
250 mm
Stufenanzahl:
8
Stufenbreite:
80 mm
Typ:
Plattformleiter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 420,42*
€ 493,76*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,54*
€ 493,78*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,24*
€ 508,43*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 438,37*
€ 514,80*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,44*
€ 617,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,64*
€ 734,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,17*
€ 699,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 573,09*
€ 681,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 558,01*
€ 664,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,40*
€ 634,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,68*
€ 618,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,44*
€ 564,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1074004
ab € 311,41*
Ähnlich
Layher
1035006
ab € 160,51*
Ähnlich
Layher
1040006
ab € 321,49*
Ähnlich
Layher
1061005
ab € 270,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.