Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformleiter Topic 1074, 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformleiter Topic 1074, 4 Stufen
Plattformleiter Topic 1074, 4 Stufen
Artikel-Nr.:
     415-lay1074006
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1074006
EAN/GTIN:
     4035209355794
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter

Die einseitig begehbare Plattformleiter TOPIC 1074 ist das komfortable Hilfsmittel, wenn es um länger andauernde Arbeiten auf der Leiter geht.

Poduktbeschreibung:

  • einseitig begehbar
  • mit Plattform rutschischeres Riffelblech 480 x 420 mm
  • beidseitig am Holm montierte Handläufe
  • Traversenbreite: 890 mm
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
3,40 m
Ausladung:
1270 mm
Gewicht:
14,7 kg
Holmhöhe:
76 mm
Länge:
2,59 m
Standhöhe:
1,40 m
Stufenabstand:
250 mm
Stufenanzahl:
6
Stufenbreite:
80 mm
Typ:
Plattformleiter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 358,20*
€ 421,09*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,84*
€ 421,11*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,92*
€ 431,31*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,55*
€ 441,79*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,05*
€ 537,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,65*
€ 639,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,37*
€ 609,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 499,22*
€ 594,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 486,08*
€ 578,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,71*
€ 554,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,75*
€ 535,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,05*
€ 490,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1074004
ab € 309,70*
Ähnlich
Layher
1035006
ab € 159,67*
Ähnlich
Layher
1040006
ab € 321,34*
Ähnlich
Layher
1061005
ab € 272,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.