| |
|
| Artikel-Nr.: 415-lay1056016 Herst.-Nr.: 1056016 EAN/GTIN: 4035209258521 |
| | |
|
| | |
| Die Klappleiter TOPIC 1056 lässt sich sowohl als Stehleiter als auch als Anlegeleiter benutzen. Die robusten, sicher einrastenden Stahlgelenke arretieren die Leiter in der jeweiligen Arbeitsstellung. Für optimale Standsicherheit sorgt die 890 mm breite Traverse. Produktbeschreibung: - robuste Stahlgelenke
- 890 mm breiten Traverse ausgestattet
- rundum geriffelte, 4-fach mit dem Holm verpresste Dreikant-Sprossen
Standhöhe Stehleiter: - lay1056008: 0,55 m
- lay1056012: 1,10 m
- lay1056016: 1,60 m
Standhöhe Anlegeleiter: - lay1056008: 1,30 m
- lay1056012: 2,35 m
- lay1056016: 3,40 m
Weitere Informationen: | | Breite: | 393 mm | Gewicht: | 11,6 kg | Holmhöhe: | 64 mm | Länge: | 4,70 m | Sprossenabstand: | 280 mm | Sprossenanzahl: | 2 x 8 | Typ: | Allzweckleiter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 213,52* | € 270,1714* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 221,45* | € 272,23* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 259,83* | € 315,83* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 252,28* | € 341,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|