Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbarer Holzstufentritt 1055, 2 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbarer Holzstufentritt 1055, 2 Stufen
Klappbarer Holzstufentritt 1055, 2 Stufen
Artikel-Nr.:
     415-lay1055002
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1055002
EAN/GTIN:
     4035209436356
Datenblatt
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
Montage-Treppe
Montagetritt

Der klappbare Holzstufentritt, einseitig begehbar, für Montage-und Wartungsarbeiten ist der ideale Begleiter für Gipser, Stuckateure, Trockenbauer und Maler. Seine groß dimensionierte Standfläche und die breiten Trittstufen ermöglichen ein sicheres und komfortables Arbeiten. Um den Tritt einfach transportieren zu können, ist in der Standfläche ein Handgriff ausgespart.

Produktbeschreibung:

  • groß dimensionierte Standfläche (215 x 565 mm) und breite Trittstufen (110 mm)
  • Spreizsicherung aus verzinktem Stahl
  • Holme aus feinjährigem Gelbkiefernholz
  • geriffelte Stufen aus stabilem Buchenholz
Weitere Informationen:
Ausladung:
700 mm
Breite:
565 mm
Gewicht:
5,1 kg
Länge:
0,62 m
Standhöhe:
0,44 m
Stufenabstand:
250 mm
Stufenanzahl:
2
Stufenbreite:
115 mm
Typ:
Tritt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,36*
€ 126,40*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 121,94*
€ 172,41*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,41*
€ 205,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,74*
€ 194,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,54*
€ 189,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 155,34*
€ 184,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,89*
€ 171,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,36*
€ 168,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,94*
€ 145,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1055003
ab € 84,97*
Ähnlich
Layher
1106702
ab € 493,34*
Ähnlich
Layher
1108702
ab € 521,73*
Ähnlich
Layher
1043303
ab € 179,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.