Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlasttritt, Tragfähigkeit 200 kg, 2 x 3 Stufen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlasttritt
Schwerlasttritt
Artikel-Nr.:
     103-544983
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1043303
EAN/GTIN:
     4035209297025
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
Schwerlasttritt, Tragfähigkeit 200 kg, 2 x 3 Stufen.

Kunststoffummantelte Stahlscharniere und Verstärkungswinkel. Reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung. COMBIGRIP-Leiternfüße mit spezieller Auflagefläche sorgen für rutschsicheren Stand. Plattform (480 x 285 mm) mit Grifföffnung.

Diese Aluminiumleitern stehen für Robustheit und Langlebigkeit bei geringem Gewicht und finden Anwendung in allen Gewerken. Die Stufen sind aus hochfesten, geschlossenen Strangprofilen ohne Längsschweißnaht mit hoher Beanspruchbarkeit gefertigt. Sie sind 4-fach in den 76 mm tiefen Holm verpresst. Für ein hohes Maß an Trittsicherheit sorgt die stark geriffelte Trittfläche und eine Stufenbreite von 80 mm. Der Stufenabstand beträgt 250 mm. Zusätzliche Aussteifer am Holmende sorgen für ein Übertreffen der Werte der DIN EN 131.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Industrie-Klapptritte
Stufenbreite:
80 mm
Eigenschaft:
klappbar
Aufstieg:
beidseitig
Stufen inkl. Plattform:
2x3 Stück
Plattformhöhe:
700 mm
Plattformbreite:
480 mm
Plattformtiefe:
285 mm
Weitere Suchbegriffe: montage-treppe 3 stufen, montage treppe, layher montagetritt, Layher, 544983 49, Alu-Klapptritt, Alu-Klapptritte, Aluminiumtritt, Aluminium-Tritt, Aluminiumtritte, Aluminium-Tritte, Alutritt, Alu-Tritt, Alutritte, Alu-Tritte, Arbeitsbock, Arbeitsböcke, Arbeitspodest, Arbeitspodeste, Klapptritt, Klapptritte, Montagetritte, Schwerlastklapptritt, Schwerlastklapptritte, Schwerlastmontagetritt, Schwerlastmontagetritte, Steighilfe, Steighilfen, Tritt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,92*
€ 222,85*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,11*
€ 227,44*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,63*
€ 229,15*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,37*
€ 275,25*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,88*
€ 275,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,85*
€ 265,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,38*
€ 263,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,03*
€ 249,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,63*
€ 242,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,92*
€ 214,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1351290
ab € 175,20*
Zubehör
Layher
1351350
ab € 204,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.