| |
|
| Artikel-Nr.: 415-lay1053210 Herst.-Nr.: 1053210 EAN/GTIN: 4035209217412 |
| | |
|
| | |
| Beidseitig begehbare Sprossenstehleiter für den besonderen beruflichen Gebrauch. Diese Leiter berücksichtigt die ergonomischen Bedürfnisse bestimmter Berufsgruppen wie Maler und Tapezierer, die länger auf den Standsprossen stehen. Die Leitern gemäß der österreichischen Zusatznorm Z1501 entsprechen den Bestimmungen der Normen EN 131-1 und -2 mit Ausnahme der obersten beiden Sprossenabstände beider Leiternteile. Diese betragen nämlich für ein komfortables Stehen auf der Leiter 320 mm. Produktbeschreibung: - beidseitig begehbar
- Spreizsicherung durch 2 reißfeste Polyester-Gurtbänder
- robust konstruierte und verzinkte Stahlscharniere mit Eimerhaken
- Transportsicherung aus Holz am Leiterfuß
- Holme aus massivem Rotkiefernholz
- Sprossen aus stabilem Buchenholz
- dauerhaft unlösbare Holm-Sprossenverbindung durch spezielle Vierkantzapfen und einem besonderen Verklebeverfahren
- mit Werkzeugtasche
Weitere Informationen: | | Breite: | 700 mm | Gewicht: | 17,8 kg | Holmhöhe: | 65 mm | Länge: | 3 m | Sprossenabstand: | 280 mm | Sprossenanzahl: | 2 x 10 | Standhöhe: | 2,1 m | Typ: | Stehleiter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 133,45* | € 168,02* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,84* | € 190,44* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 174,40* | € 239,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|