| |
|
| Artikel-Nr.: 415-lay1043010 Herst.-Nr.: 1043010 EAN/GTIN: 4035209906149 |
| | |
|
| | |
| Die Stufenstehleiter TOPIC 1043 ist die klassische Ausführung der Stehleiter mit bequemen breiten Stufen. Hochwertig verarbeitet mit kunststoffummantelten Stahlscharnieren, Verstärkungswinkeln und reißfesten Polyester-Gurtbändern ist die 1043 stets eine sichere Wahl. Als Besonderheit bilden die beiden obersten Stufen eine durchgehende Plattform. Produktbeschreibung: - innovatives Holmprofil - verwindungssteif durch großen Vorwulst
- rutschsichere geriffelte Stufen, 80 mm breit
- rutschhemmende Kunststoffschuhe
- maximale Belastbarkeit: 250 kg bei lay1043.003 /004 /005
- maximale Belastbarkeit: 200 kg bei lay1043.006 /007 / 008
- maximale Belastbarkeit: 150 kg bei lay1043.010 / 012
- maximale Belastbarkeit: 300 kg bei lay1043010 / 012
Weitere Informationen: | | Breite: | 660 mm | Gewicht: | 16,2 kg | Holmhöhe: | 76 mm | Länge: | 2,5 m | Standhöhe: | 1,9 m | Stufenabstand: | 250 mm | Stufenanzahl: | 2 x 10 | Stufenbreite: | 80 mm | Typ: | Stehleiter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 270,44* | € 329,79* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 264,19* | € 334,14* | | | | | 16 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 277,79* | € 335,73* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 289,97* | € 349,70* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 330,84* | € 429,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|