|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7588-LS-1043.010 Herst.-Nr.: 1043.010 EAN/GTIN: 4035209906149 |
| |
|
|  |  |
 | Layher Stufenstehleiter TOPIC 1043 - Beidseitig begehbar
- Stufen und Holm 4-fach verpresst für maximale Tragfähigkeit bei geringem Gewicht
- Hohe Steifigkeit und verwindungssteif durch innovatives Holmprofil: Mit Topic-Holmen
- Kunststoffummantelte Stahlscharniere
- Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung
- Beide oberen Stufen bilden gemeinsam eine Plattform
- mit neuem Combigrip-Leiternfuss, diese ermöglichen die einfache nachträgliche Montage einer Leiterntraverse - komplett ohne Sägen oder Bohren
- Tragfähigkeit 150kg
- 5-jährige Layher Garantie
Länge: 2,50 m Standhöhe: 1,90 m Gewicht: 16,2 kg |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu stehleiter, Leiter, Leitern, Stehleiter, Stehleitern, Standleiter, Standleitern, Stufenleitern, Stufenstehleitern |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 283,66* | € 346,35* |  |  |  | Lager 7588 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 297,76* | € 353,75* |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 52,95* | ab € 288,72* | € 354,94* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 309,50* | € 365,89* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 310,59* | € 366,80* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7588 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7588 |  | Versand: Lager 7588 |  |  |  | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|