| |
|
| Artikel-Nr.: 415-lay1041014 Herst.-Nr.: 1041014 EAN/GTIN: 4035209434475 |
| |
|
| | |
| her Allzweckleiter mit Stufen - TOPIC 1041. Kunden, die bereits eine Allzweckleiter mit Sprossen TOPIC 1040 besitzen, ist es möglich, nur die Ober-leiter auszutauschen Produktbeschreibung: - Oberleiter mit Stufen ausgestattet, denn nur auf ihr wird gearbeitet –unabhängig von der Aufbauvariante
- verschweißten Stufen der Oberleiter haben einen Stufenabstand von 280 mm und sind somit auf einer Höhe mit der darunterliegenden Sprossenleiter, dadurch angenehmer und sicherer Auf- und Abstieg
- reißfeste Polyester-Gurtbänder
- Alu-Ausstreifer
- Beschläge aus Alu für reibungslose Führung
Technische Daten: - Oberleiter mit verschweißten Stufen mit rutschhemmenden Eigenschaftendes Stufenprofils (entspricht der Bewertungsgruppe R12)
- 80 mm tiefe Stufen entsprechend den TRBS 2121-2 Richtlinien
- wirtschaftliche Lösung für Leitern, die bereits in Gebrauchsind, durch die Möglichkeit, nur die Oberleiter nachzurüsten
- lichte Weite von 300 mm für einen komfortablen Stand
- Stufen- bzw. Sprossenabstand von 280 mm
- Traverse für alle fünf Größen
- maximale Belastung von 150 kg
Hinweis: - Die überarbeitete technische Regel für Betriebssicherheit TRBS 2121-2 regeltdie gewerbliche Nutzung von Leitern. Darin ist definiert, dass ein gewerblicherNutzer eine Leiter nur dann als Arbeitsplatz einsetzen darf, wenn er mit beidenFüßen auf einer Stufe mit mindestens 80 mm Auftrittsfläche oder einer Platt-form steht.
- Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen
Weitere Informationen: | | Breite: | 515 mm | Gewicht: | 38,9 kg | Länge: | 4,25 - 9,75 m | Sprossenabstand: | 280 mm | Standhöhe: | 3,05 - 8,35 m | Stufenbreite: | 80 mm | Typ: | Mehrzweckleiter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |