Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckleiter Topic 1041 mit 3 x 10 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allzweckleiter Topic 1041 mit 3 x 10 Stufen
Allzweckleiter Topic 1041 mit 3 x 10 Stufen
Artikel-Nr.:
     415-lay1041010
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1041010
EAN/GTIN:
     4035209434451
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter

her Allzweckleiter mit Stufen - TOPIC 1041.

Kunden, die bereits eine Allzweckleiter mit Sprossen TOPIC 1040 besitzen, ist es möglich, nur die Ober-leiter auszutauschen

Produktbeschreibung:

  • Oberleiter mit Stufen ausgestattet, denn nur auf ihr wird gearbeitet –unabhängig von der Aufbauvariante
  • verschweißten Stufen der Oberleiter haben einen Stufenabstand von 280 mm und sind somit auf einer Höhe mit der darunterliegenden Sprossenleiter, dadurch angenehmer und sicherer Auf- und Abstieg
  • reißfeste Polyester-Gurtbänder
  • Alu-Ausstreifer
  • Beschläge aus Alu für reibungslose Führung

Technische Daten:

  • Oberleiter mit verschweißten Stufen mit rutschhemmenden Eigenschaftendes Stufenprofils (entspricht der Bewertungsgruppe R12)
  • 80 mm tiefe Stufen entsprechend den TRBS 2121-2 Richtlinien
  • wirtschaftliche Lösung für Leitern, die bereits in Gebrauchsind, durch die Möglichkeit, nur die Oberleiter nachzurüsten
  • lichte Weite von 300 mm für einen komfortablen Stand
  • Stufen- bzw. Sprossenabstand von 280 mm
  • Traverse für alle fünf Größen
  • maximale Belastung von 150 kg

Hinweis:

  • Die überarbeitete technische Regel für Betriebssicherheit TRBS 2121-2 regeltdie gewerbliche Nutzung von Leitern. Darin ist definiert, dass ein gewerblicherNutzer eine Leiter nur dann als Arbeitsplatz einsetzen darf, wenn er mit beidenFüßen auf einer Stufe mit mindestens 80 mm Auftrittsfläche oder einer Platt-form steht.
  • Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen
Weitere Informationen:
Breite:
515 mm
Gewicht:
25,4 kg
Länge:
3,10 - 6,45 m
Sprossenabstand:
280 mm
Standhöhe:
2,05 - 5,20 m
Stufenbreite:
80 mm
Typ:
Mehrzweckleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 571,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,34*
€ 882,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,60*
€ 855,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 700,18*
€ 833,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 681,75*
€ 811,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,43*
€ 768,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,22*
€ 746,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,14*
€ 679,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1041006
ab € 455,91*
Ähnlich
Layher
1035006
ab € 159,81*
Ähnlich
Layher
1040006
ab € 322,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.