Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzstehleiter 1038, 2x8 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzstehleiter 1038, 10 Sprossen
Holzstehleiter 1038, 10 Sprossen
Artikel-Nr.:
     415-lay1038208
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1038208
EAN/GTIN:
     4035209214985
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Holzleiter
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter

Die Holzstehleiter TOPIC 1038 ist die klassische Handwerkerleiter - solide, robust und langlebig.

Produktbeschreibung:

  • beidseitig begehbar, mit Werkzeugtasche
  • Spreizsicherung durch 2 reißfeste Polyester-Gurtbänder
  • robust konstruierte und verzinkte Stahlscharniere mit Eimerhaken
  • Transportsicherung aus Holz am Leiterfuß
  • Holme aus massivem Rotkiefernholz
  • Sprossen aus stabilem Buchenholz
  • dauerhaft unlösbare Holm-Sprossenverbindung durch spezielle Vierkantzapfen und einem besonderen Verklebeverfahren
  • Standhöhe: maximal 3. Sprosse von oben
Weitere Informationen:
Breite:
620 mm
Gewicht:
14,3 kg
Holmhöhe:
65 mm
Länge:
2,35 m
Sprossenabstand:
280 mm
Sprossenanzahl:
2 x 8
Standhöhe:
1,6 m
Typ:
Stehleiter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 85,37*
€ 109,03*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,68*
€ 132,29*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 106,80*
€ 135,01*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,28*
€ 164,60*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 146,33*
€ 201,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,76*
€ 240,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,84*
€ 228,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,92*
€ 222,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 182,00*
€ 216,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,18*
€ 201,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,88*
€ 197,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,33*
€ 174,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1016052
ab € 9,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.