| |
|
| Artikel-Nr.: 415-lay1020009 Herst.-Nr.: 1020009 EAN/GTIN: 4035209384497 |
| | |
|
| | |
| Poduktbeschreibung: - Stufen und Sprossen aus massivem, hoch qualitativem Buchenholz
- geriffelte Stufen
- roubste Stahlscharniere mit integriertem Eimerhaken
- Werkzeugablage
- reißfeste Polyester-Gurtbänder
- entspricht den Vorgaben der aktuellen TRBS-2121-2
- Transportsicherung aus Holz am Leiterfuß
- maximale Belastung 150 kg
Weitere Informationen: | | Breite: | 640 mm | Gewicht: | 17,8 kg | Holmhöhe: | 70 mm | Länge: | 2,40 m | Standhöhe: | 1,64 m | Stufenabstand: | 250 mm | Stufenanzahl: | 2 x 9 | Stufenbreite: | 80 mm | Typ: | Stehleiter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 118,15* | € 151,10* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,36* | € 202,56* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 173,65* | € 216,28* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 198,53* | € 245,32* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 218,13* | € 296,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|