Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenwäscher Round Cleaner UFO lang, 350mm VA-Steckkupplung D12 Düsengröße 045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenwäscher Round Cleaner UFO lang, 350mm VA-Steckkupplung D12 Düsengröße 045
Bodenwäscher Round Cleaner UFO lang, 350mm VA-Steckkupplung D12 Düsengröße 045
Artikel-Nr.:
     415-krae41891
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     41891
EAN/GTIN:
     4012314301236
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bodenwäscher
Flächenreiniger
Terrassenreiniger
bodenwäscher

Kränzle Bodenwäscher Round Cleaner UFO 350 mm lang mit Stecksystem D12 und Düse 45. Der KRÄNZLE Round Cleaner UFO Edelstahl mit Steckkupplung ist ein ideales Zubehörgerät für Deinen Kränzle Hochdruckreiniger. Der Edelstahl Round Cleaner ist ideal für müheloses und spritzgeschütztes Reinigen von befestigten Flächen, wie Einfahrten, Gehwegen, Terrassen, sowie senkrechter Flächen, wie Fassaden, Schiffswände etc.

Produktbeschreibung:

  • 3 Lenkrollen
  • Steckkupplung: D12
  • Edelstahl
  • Düsensystem 045
  • max. Temperatur: 60°C

Hinweis:

  • Nicht passend für Kränzle Hobby-Geräte, nicht passend für K1050-Serie oder X A-Serie.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
350 mm
Typ:
Bodenwäscher
Weitere Suchbegriffe: 300 mm, 350 mm, Kränzle, Round Cleaner, spritzgeschützt Reinigen, UFO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 230,90*
€ 273,15*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,34*
€ 273,16*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,71*
€ 290,99*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,16*
€ 325,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,61*
€ 308,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 252,95*
€ 301,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 246,29*
€ 293,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,57*
€ 275,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,70*
€ 262,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,34*
€ 246,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Kränzle
600080
ab € 546,71*
Zubehör
Josef Kränzle
600180
ab € 951,66*
Zubehör
Josef Kränzle
600030
ab € 548,70*
Zubehör
Josef Kränzle
600130
ab € 722,03*
Zubehör
Josef Kränzle
602010
ab € 633,66*
Zubehör
Josef Kränzle
604010
ab € 807,96*
Zubehör
Josef Kränzle
604020
ab € 897,59*
Zubehör
Josef Kränzle
604030
ab € 983,87*
Zubehör
Josef Kränzle
604110
ab € 840,93*
Zubehör
Josef Kränzle
604120
ab € 931,54*
Zubehör
Josef Kränzle
604050
ab € 809,33*
Zubehör
Josef Kränzle
604060
ab € 894,32*
Zubehör
Josef Kränzle
606000
ab € 997,43*
Zubehör
Josef Kränzle
606100
ab € 1.015,79*
Zubehör
Josef Kränzle
606010
ab € 991,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.