Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch Admi®ECO 1 5/8 Zoll, ohne Kupplung, 40 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Saugschlauch Admi®ECO 40 x 5,0 mm / 40 m
Saugschlauch Admi®ECO 40 x 5,0 mm / 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz212-40-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     212-40-40
EAN/GTIN:
     4006918197401
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch

Druckschlauch Admi®ECO für Saug- und Rücklaufanwendungen nach SAE 100 R4 mit glatter Außendecke ist öl-, ozon-, fett- und witterungsbeständig.


Produktbeschreibung:

  • Seele: synthetisches Gummi, glatt
  • Decke: synthetisches Gummi, schwarz, stoffgemustert
  • Druckträger: 2 hochfeste Textilgeflechte, 1 Stahlspirale
  • Temperaturbeständigkeit: kurzfristig bis + 120 °C
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
1 5/8 Zoll - 40 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
Gummi
Nennweite:
1/8 Zoll
Platzdruck:
30 bar
Temparaturbeständigkeit:
-40 °C bis +100 °C
Typ:
Saugschlauch
Unterdruck:
0,8 bar
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch Staubsauger, Staubsauger Schlauch, Staubsaugerschlauch, saugschlauch 40m, saugschlauch staubsauger, Admi, Admi®ECO, Klotz, Saug-Schlauch, Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 522,64*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 13,066* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 706,99*
€ 841,32
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 679,41*
€ 808,50
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 661,98*
€ 787,76
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 644,56*
€ 767,03
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 595,72*
€ 708,91
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 575,43*
€ 684,76
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 522,64*
€ 621,94
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1023-18-40
ab € 56,14*
Ähnlich
KLOTZ Technics
420-050-10
ab € 46,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.