| |
|
| Artikel-Nr.: 415-klotz1503-019-40ke Herst.-Nr.: 1503-019-40ke EAN/GTIN: 4006918368207 |
| | |
|
| | |
| Ultraleichter, formstabiler Hochdruck-Kompressorschlauch Admi®Press Air bestens geeignet für den Einsatz in Industrie, Gewerbe, Baustellen und Geräteverleih. Produktbeschreibung: - geringer Rollendurchmesser
- komplett eingebunden mit Sicherheits-Klauenkupplungen
- Seele: hochwertiges, ölbeständiges Gummi, schwarz, glatt
- Decke: hochfestes, spinngefärbtes, blaues Polyestergarn
- Druckträger: Monofil-Spirale zur Formstabilität
- Temperaturbeständigkeit: kurzfristig bis + 120° C
Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck: | 10 bar | Farbe: | blau | Innendurchmesser: | 3/4 Zoll - 19 mm | Kupplungen: | Sicherheits-Klauenkupplungen | Länge: | 40 m | Material: | Gummi | Temparaturbeständigkeit: | -30 °C bis +70 °C | Typ: | Druckluftschlauch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch id3mm, druckluftschlauch, klauenkupplung 3/4", Admi, Admi®Press, Hochdruck-Kompressorschlauch, Hochdruckschlauch, Klotz, Schlauch |
| | |
| |