| |
|
| Artikel-Nr.: 415-klotz1503-019-40 Herst.-Nr.: 1503-019-40 EAN/GTIN: 4006918368191 |
| | |
|
| | |
| Ultraleichter, formstabiler Hochdruck-Kompressorschlauch Admi®Press Air bestens geeignet für den Einsatz in Industrie, Gewerbe, Baustellen und Geräteverleih. Produktbeschreibung: - geringer Rollendurchmesser
- Seele: hochwertiges, ölbeständiges Gummi, schwarz, glatt
- Decke: hochfestes, spinngefärbtes, blaues Polyestergarn
- Druckträger: Monofil-Spirale zur Formstabilität
- Temperaturbeständigkeit: kurzfristig bis + 120° C
Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck: | 30 bar | Farbe: | blau | Innendurchmesser: | 3/4 Zoll - 19 mm | Kupplungen: | ohne | Länge: | 40 m | Material: | Gummi | Platzdruck: | 90 bar | Temparaturbeständigkeit: | -30 °C bis +70 °C | Typ: | Druckluftschlauch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |