| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ki3711000 Herst.-Nr.: 3711000 EAN/GTIN: 4016649037112 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - mittlere Körnung
- vielseitig verwendbar
- in Plastiktasche
- Größe: 125 x 40 x 10/3 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 40 mm | Länge: | 125 mm | Typ: | Abziehstein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abziehstein, Belgischer Brocken, Kirschen, Schärfpaste, Schärfscheibe, Schärfwerkzeuge, Universal-Schleifset |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,67* | € 12,66* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 8,97* | € 12,67* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 10,30* | € 16,08* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,89* | € 18,91* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,91* | € 24,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|