Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenwaage UFB 600K200M Wägebereich 600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenwaage 200 g, 600 kg
Palettenwaage 200 g, 600 kg
Artikel-Nr.:
     415-kernUFB600K200M
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     UFB600K200M
EAN/GTIN:
     4045761194656
Technisches Datenblatt
Einzelprospekt
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
Palettenwaage
Plattformwaage

Palettenwaage UFB, Palettenwaage mit Stahl-Lastaufnahme IP67. Dank kompakter, flacher Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten zum Beispiel Produktion, Lager, Versand etc.

Produktbeschreibung:

  • Lastaufnahme: Stahl, pulverbeschichtet, 4 silikonbeschichtete Stahl-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP67. Als Komponente auch ohne Auswertegerät lieferbar, KERN KFU-V20
  • Auswertegerät KERN KFB-TM
  • zwei Rollen und Haltegriff zum bequemen Transport der Waage
  • Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Ein optisches und akustisches Signal unterstützt die schnelle Kontrolle von Palettenware
  • Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
  • hohe Mobilität: dank Akkubetrieb (optional) nicht serienmäßig

Technische Daten:

  • großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 52 mm
  • Abmessungen Auswertgerät BxTxH: 250 x 160 x 58 mm, Kabellänge ca. 5m
  • zulässiger Umgebungstemperaturbereich: 10°C/40°C
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit d:
200 g
Breite:
840 mm
max. Wägebereich:
600 kg
Tiefe:
1190 mm
Typ:
Palettenwaage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 875,34*
€ 1.030,96*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 972,03*
€ 1.031,18*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 968,63*
€ 1.031,30*
€ 4,95*
ab € 1.312,20*
€ 1.376,54*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.453,29*
€ 1.521,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.521,36*
€ 1.810,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.512,56*
€ 1.799,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.482,40*
€ 1.764,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.464,74*
€ 1.743,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.453,29*
€ 1.729,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.