Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Prüfstand TVS 5000N240mit Schrittmotor 5000 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium-Prüfstand mit Schrittmotor für präzises Prüfen 5000 N
Premium-Prüfstand mit Schrittmotor für präzises Prüfen 5000 N
Artikel-Nr.:
     415-kernTVS5000N240
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     TVS5000N240
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
Prüfstand
Schrittmotor

TVS, Premium-Prüfstand mit Schrittmotor für präzises Prüfen bis 50 kN.

Produktbeschreibung:

  • Steuerung des Prüfstands mittels PC-Software SAUTER AFH
  • solide und flexible Befestigungsmöglichkeiten von Halterungen für Prüfobjekte wie z. B. Universal-Kraftmessklemmen, Druckplatten für Druck- und Bruchtests, Biegevorrichtungen etc.
  • motorisierter Prüfstand für Zug- und Druckkraftprüfungen
  • maximaler Verfahrweg gesichert durch elektrische Endschalter
  • großer Arbeitsbereich durch standardmäßig lange Führungssäulen, ermöglicht eine Vielzahl von Befestigungsmöglichkeiten
  • Längenmessgerät SAUTER LA serienmäßig, zum Ablesen des Messweges mit einer Ablesbarkeit von 0,01 mm
  • besonders flexible Montagemöglichkeiten von unterschiedlichsten Kraftmessgeräten, wie z. B. SAUTER FC, SAUTER FH-M, SAUTER FA, KERN FK, SAUTER FL:
  • Direktmontage von Messgeräten mit interner Messzelle bis 500 N Messbereich (nur bei TVS 5000N240 und TVS 10KN100)
  • Direktmontage der externen Messzelle ab 1000 N Messbereich an der Quertraverse (nur bei TVS = 20 kN)
  • Halterung für Kraftmessgeräte der Serie SAUTER FH mit externer Messzelle
  • Kraftmessgerät SAUTER FH, Längenmessgerät SAUTER LD, längeren Führungssäulen sowie Halterung für Kraftmessgerät und Prüfobjekte, nicht im Lieferumfang enthalten

Produktbeschreibung Premium-Bedienpanel:

  • digitale Geschwindigkeitsanzeige zum direkten Ablesen der Verfahrgeschwindigkeit
  • digitale Wiederholfunktion für Dauerbelastungstests

Produktbeschreibung Schrittmotor:

  • für optimale Bedienbarkeit:
  • für konstante Geschwindigkeit von kleinster bis maximaler Belastung
  • ermöglicht die Prüfung bei minimaler Geschwindigkeit und voller Belastung
  • für höhere Positioniergenauigkeit. Präzises Starten und Stoppen, ohne Nachlauf, auch bei hohen Geschwindigkeiten
  • genaueste Einstellmöglichkeit der Verfahrgeschwindigkeit mit Anzeige im Display

Hinweis:

  • Für Kraft-Weg-Prüfungen: Bitte optionales Längenmessgerät SAUTER LB und Software AFH FD oder Längenmessgerät LD und Software AFH LD sowie Anbringung des Längenmessgeräts im Werk mitbestellen
Weitere Informationen:
Geschwindigkeitsbereich:
1 - 240 mm/min
Messbereich:
5000 N
Typ:
Prüfstand
Weitere Suchbegriffe: kraftmessgerät sauter, dynamometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 4.226,78*
€ 4.865,33*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.347,14*
€ 5.518,83*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.518,83*
€ 6.567,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.480,13*
€ 6.521,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.381,83*
€ 6.404,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.347,14*
€ 6.363,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.