Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage SFE 6K-3NM Wägebereich 6000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwaage 2 g, 6000 g
Plattformwaage 2 g, 6000 g
Artikel-Nr.:
     415-kernSFE6K-3NM
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     SFE6K-3NM
EAN/GTIN:
     4045761244597
Betriebs- und Installationsanleitung
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage kern&sohn

Plattformwaage SFE, Plattformwaage mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65 und optional mit Eichzulassung.

Produktbeschreibung:

  • IP65-geschützte Plattformwaage mit Auswertegerät aus Edelstahl, für Industrieanwendungen, hygienisch und leicht zu reinigen
  • Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-WägezelleStaub- und Spritzwasserschutz IP65
  • Auswertegerät: Edelstahl, Staub- und Spritzwasserschutz IP65, für Industrieanwendungen, hygienisch und leicht zu reinigen. Vielseitig positionierbar, z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt, KERN KFE-TM
  • Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren
  • Hold-Funktion: Bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet
  • PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen (nur für nicht geeichte Modelle)

Technische Daten:

  • großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 22 mm
  • Abmessungen Wägeplatt A BxTxH: 300 x 240 x 110 mm
  • Abmessungen Wägeplatt B BxTxH: 400 x 300 x 128 mm
  • Abmessungen Wägeplatt C BxTxH: 500 x 400 x 137 mm
  • Abmessungen Wägeplatt D BxTxH: 650 x 500 x 132 mm
  • Abmessungen auswertgerät BxTxH: 195 x 118 x 83 mm, Kabellänge ca 3 m
  • Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 35 h ohne Hinterleuchtung,
  • Ladezeit ca. 12 h
  • zulässiger Umgebungstemperaturbereich: 10 °C/40 °C
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit d:
2 g
Breite:
300 mm
Gewicht:
6 kg
Höhe:
110 mm
max. Wägebereich:
6000 g
Tiefe:
240 mm
Typ:
Plattformwaage
Wägeplatte:
A
Weitere Suchbegriffe: plattformwaage, industriewaage geeicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 469,13*
€ 540,61*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 441,33*
€ 562,97*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,61*
€ 643,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,42*
€ 631,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,36*
€ 587,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,76*
€ 576,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,13*
€ 558,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 469,13* pro Paket)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
DS 3K0.01S
ab € 456,91*
Ähnlich
Kern
EOC 6K-3
ab € 217,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.