Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Drehmomentmessgerät DB5-3, 5 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitales Drehmomentmessgerät 0,001 Nm, 5 Nm
Digitales Drehmomentmessgerät 0,001 Nm, 5 Nm
Tragekoffer
Drehaufnehmersystem
Artikel-Nr.:
     415-kernDB5-3
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     DB5-3
EAN/GTIN:
     4045761193512
Konformitätserklärung
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät

Digitales Drehmomentmessgerät DB, komfortable Drehmoment-Prüfung von Werkzeugen.

Produktbeschreibung:

  • bestens geeignet um Drehmomentschlüssel, Elektro-Handschraubendreher und Akkuschrauber zu prüfen
  • Drehaufnehmer-System zur dynamischen Prüfung von Elektro-Schraubern bei Modellen mit Messbereich = 50 Nm
  • Messgenauigkeit: +/- 0,5% von Messbereich
  • Metallgehäuse für dauerhafte Anwendung in robusten Umgebungsbedingungen
  • Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Messbereich an
  • Hinterleuchtetes Grafik-LCD-Display
  • Gummifüße mit Anti-Rutsch Funktion, bei Modellen mit Messbereich: = 10 Nm
  • stabile Montageplatte zur soliden Befestigung, bei Modellen mit Messbereich = 20 Nm
  • Datenschnittstelle USB und RS-232 inklusive
  • interner Datenspeicher speichert bis zu 500 Messdaten. Speicherinhalt kann per optionaler Software an den PC übertragen werden
  • Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige
  • in beide Drehrichtungen verwendbar
  • messen mit Toleranzbereich (Grenzwertfunktion): Oberer und unterer Grenzwert programmierbar. Der Messvorgang wird durch ein akustisches und optisches Signal unterstützt
  • AUTO-OFF-Funktion
  • Abbildung zeigt unter Umständen ein Anwendungsbeispiel, Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang:

  • Drehaufnehmer
  • robuster Tragekoffer
Weitere Informationen:
Geschwindigkeitsbereich:
0,001 Nm
Messbereich:
5 Nm
Typ:
Drehmomentmessgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.066,08*
€ 1.268,23*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.194,13*
€ 1.276,71*
Frei Haus
ab € 1.341,37*
€ 1.431,94*
Frei Haus
ab € 1.355,30*
€ 1.486,31*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.564,65*
€ 1.663,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.663,74*
€ 1.979,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.651,45*
€ 1.965,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.609,49*
€ 1.915,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.584,94*
€ 1.886,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.564,65*
€ 1.861,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sauter Messtechnik
DB 0.5-4
ab € 1.348,54*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
DB 1-4
ab € 1.074,20*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
DB 10-3
ab € 1.074,55*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
DB 20-3
ab € 1.210,97*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
DB 50-2
ab € 1.205,48*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
DB 100-2
ab € 1.205,03*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
DB 200-2
ab € 1.207,87*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
DB 500-2
ab € 1.203,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.