Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter Kraftmessgerät / 0,005 % ft/lb, in/lb, kgf/cm, kgf/m, Nm, Auflösung 0,0001 N 1000Hz RS232, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sauter Kraftmessgerät / 0,005 % ft/lb, in/lb, kgf/cm, kgf/m, Nm, Auflösung 0,0001 N 1000Hz RS232, USB
Artikel-Nr.:
     108EL-1363463
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     DB 0.5-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät
Genauigkeit max. = 0,005 %
Maßeinheiten = ft/lb, in/lb, kgf/cm, kgf/m, Nm
Auflösung = 0,0001 N
Abtastrate = 1000Hz
Digitalausgang = RS232, USB
Batterie-Einsatzdauer = 18 h
Batterietyp = Aufladbar
Steckertyp = Typ C – Euro-Stecker, Typ G – 3-polig (UK)
Gewicht = 3kg
Breite = 100mm
Betriebstemperatur min. = +15°C

Drehmomentmesser der Serie DB von Kern. Kern-Drehmomentmesser zum Überprüfen des Drehmoments von Werkzeugen Ideal für die Prüfung von Drehmomentschlüsseln, elektrischen Handschraubendrehern und Akkuschraubern. Eigenschaften und Vorteile. Drehsensor für dynamische Prüfung von Elektroschraubern. Metallgehäuse für lange Verwendbarkeit auch unter rauen Umgebungsbedingungen. Kapazitätsanzeige: Ein Balken leuchtet auf und zeigt den noch verfügbaren Messbereich an. LCD-Grafikanzeige mit Hintergrundbeleuchtung. Gummifüße mit Rutschsicherung. Robuste Befestigungsplatte für sichere Befestigung. Interner Datenspeicher speichert bis zu 500 Messungen Der Speicherinhalt kann mit optionaler Software an einen PC übertragen werden. USB- und RS-232-Datenschnittstellen für PC im Lieferumfang enthalten. Peak-Hold-Modus zur Erfassung von Spitzen. Kann in beiden Drehrichtungen verwendet werden. Einstellbare Grenzwerte, Programmierung von Max./min., Zieh- oder Schieberichtung, akustisches und optisches Ausgangssignal. Idealer Modus zur effizienten und präzisen Prüfung von Standardteilen. Automatische Abschaltfunktion spart Strom
Weitere Informationen:
Genauigkeit max.:
0,005 %
Maßeinheiten:
ft/lb, in/lb, kgf/cm, kgf/m, Nm
Auflösung:
0,0001 N
Abtastrate:
1000Hz
Digitalausgang:
RS232, USB
Batterie-Einsatzdauer:
18 h
Batterietyp:
Aufladbar
Steckertyp:
Typ C – Euro-Stecker, Typ G – 3-polig (UK)
Gewicht:
3kg
Breite:
100mm
Betriebstemperatur min.:
+15°C
Weitere Suchbegriffe: Drehmomenttester, Torsions-Prüfgerät, Dynamometer, Kraftmessgerät, kraftmessgerät sauter, dynamometer, kraftmessgerät 0,01 cn, 1363463, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Kraftmessgeräte, Sauter, DB054, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Force Gauges
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.348,54*
€ 1.441,29*
Frei Haus
ab € 1.353,53*
€ 1.441,31*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.431,65*
€ 1.526,91*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.566,25*
€ 1.674,01*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.652,05*
€ 1.813,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.813,20*
€ 2.157,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.798,47*
€ 2.140,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.749,45*
€ 2.081,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.665,02*
€ 1.981,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.652,05*
€ 1.965,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sauter Messtechnik
DB 1-4
ab € 1.074,20*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
DB 5-3
ab € 1.066,08*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
DB 10-3
ab € 1.074,55*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
DB 20-3
ab € 1.210,97*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
DB 50-2
ab € 1.205,48*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
DB 100-2
ab € 1.205,03*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
DB 200-2
ab € 1.207,87*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
DB 500-2
ab € 1.203,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.