Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schärfstein 150 x 80 x 25 mm, K46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schärfstein 150 x 80 x 25 mm, K46
Schärfstein 150 x 80 x 25 mm, K46
Artikel-Nr.:
     415-jkD31.120
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     D31.120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein

Produktbeschreibung:

  • zum Nachschärfen von Diamant-Trennscheiben und Bohrwerkzeugen aus Edelkorund
  • Körnung: 46
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Höhe:
25 mm
Länge:
150 mm
Typ:
Schärfstein
Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Diamant-Schleifstein, Korund-Schleifstein, korund-schleifstein 150 mm, abrichtstein, Abrichtrollen, Hartmetallabzieher, J.König, Schärfstein, Stahlwerkzeuge, Werkzeugpflege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,76*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
D31.140
ab € 14,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.