Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmetall-Abziehstein K180/320, 150 x 50 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hartmetall-Abziehstein K180/320, 150 x 50 x 25 mm
Hartmetall-Abziehstein K180/320, 150 x 50 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkD31.140
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     D31.140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abrichtrollen
Hartmetallabzieher
J.König
Schärfstein

Produktbeschreibung:

  • doppelseitige Kombination aus zwei Kornstufen
  • zur Nachbehandlung angeschärfter HM-Schneiden bei Hartmetall-Schrift- und Schlageisen
  • Körnung: 180 / 320
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Höhe:
25 mm
Länge:
150 mm
Typ:
Abziehstein
Weitere Suchbegriffe: Stahlwerkzeuge, Werkzeugpflege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,98*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
D31.120
ab € 12,84*
Ähnlich
J. König
D31.125
ab € 48,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.