Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlageisen REXID kräftig, Weichgestein, Schaftform 10, 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Schlageisen REXID kräftig, Weichgestein, Schaftform 10, 30 mm
Druckluft-Schlageisen REXID kräftig, Weichgestein, Schaftform 10, 30 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB25.030
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B25.030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlageisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Druckluft-Schlageisen REXID ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit stabiler Hartmetall-Schneide in bewährter Qualität
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
Weichgestein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
220 mm
passend für:
mittelschwere Drucklufthämmer
Schaftform:
10
Schneidenbreite:
30 mm
Typ:
Schlageisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B25.010
ab € 50,09*
Ähnlich
J. König
B22.010
ab € 35,54*
Ähnlich
J. König
B21.010
ab € 35,26*
Ähnlich
J. König
B02.240
ab € 43,48*
Ähnlich
J. König
B02.010
ab € 29,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.