Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlageisen REXID kräftig, Weichgestein, Schaftform 10, 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Schlageisen REXID kräftig, Weichgestein, Schaftform 10, 20 mm
Druckluft-Schlageisen REXID kräftig, Weichgestein, Schaftform 10, 20 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB25.010
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B25.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlageisen
druckluft schlageisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Druckluft-Schlageisen REXID ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit stabiler Hartmetall-Schneide in bewährter Qualität
  • für mittelschwere Drucklufthämmer
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
Weichgestein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
220 mm
Schaftform:
10
Schaftstärke:
18 mm
Schneidenbreite:
20 mm
Typ:
Schlageisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B22.010
ab € 35,38*
Ähnlich
J. König
B21.010
ab € 35,17*
Ähnlich
J. König
B02.240
ab € 43,24*
Ähnlich
J. König
B02.010
ab € 29,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.