Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlageisen REXID leicht Weichgestein, Schaftform 7, 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Schlageisen REXID leicht Weichgestein, Schaftform 7, 16 mm
Druckluft-Schlageisen REXID leicht Weichgestein, Schaftform 7, 16 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB21.010
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B21.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlageisen
druckluft schlageisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Druckluft-Schlageisen REXID ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • schlank ausgebildete Hartmetall-Schneide
  • sehr schnittfreudige Hartmetall-Qualität
  • für leichte Drucklufthämmer
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
Weichgestein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
210 mm
Schaftform:
7
Schneidenbreite:
16 mm
Stahlstärke:
16 mm
Typ:
Schlageisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B22.010
ab € 35,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.