Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlageisen REXID leicht Weichgestein, Schaftform 14, 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Schlageisen REXID leicht Weichgestein, Schaftform 14, 30 mm
Druckluft-Schlageisen REXID leicht Weichgestein, Schaftform 14, 30 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB22.040
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B22.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlageisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Druckluft-Schlageisen REXID ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • schlank ausgebildete Hartmetall-Schneide
  • sehr schnittfreudige Hartmetall-Qualität
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
Weichgestein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
210 mm
passend für:
leichte Drucklufthämmer
Schaftform:
14
Schneidenbreite:
30 mm
Stahlstärke:
16 mm
Typ:
Schlageisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B25.010
ab € 50,25*
Ähnlich
J. König
B22.010
ab € 35,70*
Ähnlich
J. König
B21.010
ab € 35,06*
Ähnlich
J. König
B02.240
ab € 43,50*
Ähnlich
J. König
B02.010
ab € 29,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.