Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlageisen REXID leicht Weichgestein, Schaftform 7, 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Schlageisen REXID leicht Weichgestein, Schaftform 7, 40 mm
Druckluft-Schlageisen REXID leicht Weichgestein, Schaftform 7, 40 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB21.050
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B21.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlageisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Druckluft-Schlageisen REXID ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • schlank ausgebildete Hartmetall-Schneide
  • sehr schnittfreudige Hartmetall-Qualität
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
Weichgestein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
210 mm
passend für:
leichte Drucklufthämmer
Schaftform:
7
Schneidenbreite:
40 mm
Stahlstärke:
16 mm
Typ:
Schlageisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B25.010
ab € 50,23*
Ähnlich
J. König
B22.010
ab € 35,50*
Ähnlich
J. König
B21.010
ab € 35,04*
Ähnlich
J. König
B02.010
ab € 29,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.