Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahneisen REXID, 5 spitze Zähne, 20 x 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahneisen REXID, 5 spitze Zähne, 20 x 18 mm
Zahneisen REXID, 5 spitze Zähne, 20 x 18 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB03.090
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B03.090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Zahneisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Zahneisen REXID ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit spitzen Zähnen
  • mit Knüpfelkopf
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
Marmor, Kalkstein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
220 mm
Schaftstärke:
18 mm
Schneidenbreite:
20 mm
Typ:
Zahneisen
Zahnanzahl:
5
Zahnspitzenabstand:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B40.010
ab € 40,13*
Ähnlich
J. König
A77.010
ab € 21,86*
Ähnlich
J. König
A77.060
ab € 27,05*
Ähnlich
J. König
B37.040
ab € 54,92*
Ähnlich
J. König
B35.040
ab € 45,44*
Ähnlich
J. König
B39.030
ab € 66,93*
Ähnlich
J. König
A03.400
ab € 17,49*
Ähnlich
J. König
B03.080
ab € 54,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.