Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Zahneisen 20 x 270 mm, 3 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Zahneisen 20 - 24 mm, Schaftform 10
Druckluft-Zahneisen 20 - 24 mm, Schaftform 10
Artikel-Nr.:
     415-jkA77.060
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A77.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Zahneisen
druckluft zahneisen

Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet. Das Druckluft-Zahneisen ist zu Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • freiformgeschmiedet aus Werkzeugstahl
  • Schaft und Einsteckende gehärtet
Weitere Informationen:
Einsatzzweck:
Sandstein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
270 mm
Schaftform:
10
Schneidenbreite:
20 mm
Stahlstärke:
16 mm
Typ:
Zahneisen
Zahnanzahl:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B40.010
ab € 40,32*
Ähnlich
J. König
A77.010
ab € 21,76*
Ähnlich
J. König
B37.040
ab € 54,76*
Ähnlich
J. König
B35.040
ab € 45,42*
Ähnlich
J. König
B39.030
ab € 67,41*
Ähnlich
J. König
A03.400
ab € 17,46*
Ähnlich
J. König
B03.080
ab € 53,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.