Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahneisen REXID, 4 spitze Zähne, 15 x 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahneisen REXID, 4 spitze Zähne, 15 x 16 mm
Zahneisen REXID, 4 spitze Zähne, 15 x 16 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB03.080
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B03.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Zahneisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Zahneisen REXID ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit spitzen Zähnen
  • mit Knüpfelkopf
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
Marmor, Kalkstein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
220 mm
Schaftstärke:
16 mm
Schneidenbreite:
15 mm
Typ:
Zahneisen
Zahnanzahl:
4
Zahnspitzenabstand:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B40.010
ab € 40,13*
Ähnlich
J. König
B37.040
ab € 54,92*
Ähnlich
J. König
B35.040
ab € 45,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.