Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlageisen REXID Weichgestein, Achtkant, 20 x 16 x 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlageisen REXID Weichgestein, Achtkant, 20 x 16 x 190 mm
Schlageisen REXID Weichgestein, Achtkant, 20 x 16 x 190 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB02.020
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B02.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Bildhauereisen
Hand-Bildhauermeißel
Hand-Schlageisen

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Schlageisen REXID ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • in schlanker Form besonders schnittfreudig
  • handfreundliche Achtkantform
  • Knüpfelkopf
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
Weichgestein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
190 mm
Schaftstärke:
16 mm
Schneidenbreite:
20 mm
Typ:
Schlageisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B25.010
ab € 50,25*
Ähnlich
J. König
B22.010
ab € 35,71*
Ähnlich
J. König
B21.010
ab € 35,12*
Ähnlich
J. König
B02.240
ab € 43,59*
Ähnlich
J. König
B02.010
ab € 29,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.