Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Bildhauereisen 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Bildhauereisen 12 - 20 mm
Druckluft-Bildhauereisen 12 - 20 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkA75.030
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A75.030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Bildhauereisen
Druckluft-Bildhauermeißel

Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet. Das Druckluft-Bildhauereisen ist zu Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • aus Werkzeugstahl, freiformgeschmiedet
  • Schaft und Einsteckende gehärtet
Weitere Informationen:
Einsatzzweck:
Sandstein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
230 mm
Schaftform:
7
Schneidenbreite:
12 mm
Stahlstärke:
14 mm
Typ:
Bildhauereisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B03.010
ab € 30,85*
Ähnlich
J. König
A01.160
ab € 16,88*
Ähnlich
J. König
B01.160
ab € 20,64*
Ähnlich
J. König
A75.010
ab € 17,44*
Ähnlich
J. König
B15.010
ab € 30,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.