Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Bildhauereisen REXID Weichgestein, Schaftform 7, 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Bildhauereisen REXID Weichgestein, Schaftform 7, 6 mm
Druckluft-Bildhauereisen REXID Weichgestein, Schaftform 7, 6 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkB15.010
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     B15.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Bildhauereisen
Druckluft-Bildhauermeißel

Die REXID Stahl- und Hartmetallwerkzeuge sind exakt gefertigte Werkzeuge, bestückt mit hochwertigem Hartmetall und einem Schaftmaterial aus bestem Qualitätsstahl. Das Druckluft-Bildhauereisen REXID ist zur Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • mit besonders schlanker Hartmetall-Schneide
  • aus formgeschmiedetem Achtkantstahl
  • für Bildhauerhämmer und leichte Drucklufthämmer
Weitere Informationen:
Ausführung:
REXID
Einsatzzweck:
Weichgestein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
260 mm
Schaftform:
7
Schaftstärke:
10 mm
Schneidenbreite:
6 mm
Typ:
Bildhauereisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B03.010
ab € 30,85*
Ähnlich
J. König
A01.160
ab € 16,88*
Ähnlich
J. König
B01.160
ab € 20,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.