Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Bildhauereisen 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Bildhauereisen 8 - 16 mm
Druckluft-Bildhauereisen 8 - 16 mm
Artikel-Nr.:
     415-jkA75.010
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A75.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Bildhauereisen
Druckluft-Bildhauermeißel

Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet. Das Druckluft-Bildhauereisen ist zu Bearbeitung von Weichgestein geeignet.

Produktbeschreibung:

  • aus Werkzeugstahl, freiformgeschmiedet
  • Schaft und Einsteckende gehärtet
Weitere Informationen:
Einsatzzweck:
Sandstein
Einsteckende:
8 kant
Länge:
230 mm
Schaftform:
7
Schneidenbreite:
10 mm
Stahlstärke:
12 mm
Typ:
Bildhauereisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
A01.160
ab € 16,98*
Ähnlich
J. König
B01.160
ab € 20,67*
Ähnlich
J. König
A01.330
ab € 10,76*
Ähnlich
J. König
B15.010
ab € 30,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.