Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockhammer 45 x 45 mm, mit Stiel, 1700 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stockhammer 45 x 45 mm, mit Stiel, 1700 g
Stockhammer 45 x 45 mm, mit Stiel, 1700 g
Artikel-Nr.:
     415-jkA10.020
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A10.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kronenhammer
Stockhammer
kronenhammer

Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet.

Produktbeschreibung:

  • konischer Spannstift
  • mit Stiel
  • Spannzapfen-Ø: 20 mm
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Gewicht:
1700 g
Höhe:
45 mm
Typ:
Stockhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,23*
€ 133,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,33*
€ 128,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,78*
€ 122,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
K09.150
ab € 80,31*
Ähnlich
J. König
A10.010
ab € 63,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.