Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockhammer 35 x 35 mm, mit Stiel, 1200 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stockhammer 35 x 35 mm, mit Stiel, 1200 g
Stockhammer 35 x 35 mm, mit Stiel, 1200 g
Artikel-Nr.:
     415-jkA10.010
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A10.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kronenhammer
Stockhammer
kronenhammer

Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet.

Produktbeschreibung:

  • konischer Spannstift
  • mit Stiel
  • Spannzapfen-Ø: 20 mm
Weitere Informationen:
Breite:
35 mm
Gewicht:
1200 g
Höhe:
35 mm
Typ:
Stockhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
B07.070
ab € 175,71*
Ähnlich
J. König
K09.020
ab € 20,37*
Ähnlich
J. König
A07.615
ab € 35,90*
Ähnlich
J. König
K09.150
ab € 80,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.