Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlfäustel normale Form, mit Ultratec-Stiel, 2000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlfäustel normale Form, mit Ultratec-Stiel, 2000 g
Stahlfäustel normale Form, mit Ultratec-Stiel, 2000 g
Artikel-Nr.:
     415-jkA07.660
Hersteller:
     J. König
Herst.-Nr.:
     A07.660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel fiberglasstiel

Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet.

Produktbeschreibung:

  • Stahlfäustel mit Glasfaserstiel für gelenkschonendes Arbeiten
  • bruchsicherer Glasfaserstiel, kein Austrocknen wie bei Holzstielen
Weitere Informationen:
Ausführung:
normale Form
Gewicht:
2000 g
Typ:
Fäustel
Weitere Suchbegriffe: fäustel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J. König
K09.020
ab € 20,41*
Ähnlich
J. König
A07.350
ab € 11,02*
Ähnlich
J. König
A07.630
ab € 30,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.