| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hym808105 Herst.-Nr.: 808105 EAN/GTIN: 4019502318328 |
| | |
|
| | |
| Plattformleiter 8081 ist speziell für Einsatzbereiche, die eine Verwendung von Podestleitern mit breitem Fahrwerk nicht zulassen oder das dichte Heranfahren an Regale erfordern. Produktbeschreibung: - Stufentiefe 80 mm
- Plattformabmessung: 440 x 400 mm
- Geländerhöhe über Plattform 800 mm
- ausgestattet mit Rollen am Stützteil, 100 mm Durchmesser
- leichtes Verschieben durch Anheben am Leiterteil
- große Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile, 450 mm breit, sowie Einhängehaken für Eimer und Kleingeräte
- serienmäßig angebrachte, starre Streben für hohe Standsicherheit
- ab Größe 8 mit Gurtbändern
- Lieferung des Handlaufes und der Rollen erfolgt unmontiert, jedoch zur Selbstmontage vorbereitet
Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe: | 3,15 m | Breite: | 670 mm | Gewicht: | 10,9 kg | Handlauf: | 2 | Höhe: | 2,00 m | Holmhöhe: | 71 mm | Länge: | 2,20 m | Standhöhe: | 1,15 m | Stufenanzahl: | 5 | Typ: | Plattformleiter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 290,96* | € 345,81* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 359,11* | € 418,28* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 367,78* | € 441,15* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 392,47* | € 480,30* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 475,47* | € 612,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|