| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hym808012 Herst.-Nr.: 808012 EAN/GTIN: 4019502316225 |
| | |
|
| | |
| Plattformleiter 8080 mit Handlauf und 80 mm breiten Stufen. Dank des vorhandenen Geländers darf auf dieser Leiter gearbeitet werden. Produktbeschreibung: - Stufentiefe 80 mm
- Plattformabmessung: 440 x 400 mm
- Geländerhöhe über Plattform 800 mm
- große Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile, 450 mm breit, sowie Einhängehaken für Eimer und Kleingeräte
- serienmäßig angebrachte, starre Streben für hohe Standsicherheit
- ab Größe 8 mit Gurtbändern
- Lieferung des Handlaufes erfolgt unmontiert, jedoch zur Selbstmontage vorbereitet
Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe: | 4,80 m | Breite: | 850 mm | Gewicht: | 22,2 kg | Höhe: | 3,60 m | Holmhöhe: | 71 mm | Länge: | 3,95 m | Standhöhe: | 2,80 m | Stufenanzahl: | 12 | Typ: | Plattformleiter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 390,84* | € 454,09* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 483,19* | € 562,10* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 509,85* | € 605,05* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 576,73* | € 669,88* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 642,46* | € 805,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|