Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter Holz, beidseitig begehbar, 2x5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenstehleiter Holz, beidseitig begehbar, 2x5 Stufen, Länge 1,52 m
Stufenstehleiter Holz, beidseitig begehbar, 2x5 Stufen, Länge 1,52 m
Stufenstehleiter Holz, beidseitig begehbar - profilierten Buchenholzstufen
Stufenstehleiter Holz, beidseitig begehbar - Gurtband
Stufenstehleiter Holz, beidseitig begehbar - Abstandhalter
Stufenstehleiter Holz, beidseitig begehbar - Eimerhaken
Artikel-Nr.:
     415-hym7149910
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     7149910
EAN/GTIN:
     4019502360686
Datenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Holzleiter
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter

Holz-Stufenleiter ist konzipiert für längeres, ausdauerndes, bequemes Arbeiten.

Produktbeschreibung:

  • sicheres und ergonomisches Arbeiten auf rutschfesten Stufen mit 80 mm Stufentiefe
  • Vorderkante mit Holm bündig
  • aus einem Stück gefertigt gewährleisten die profilierten Buchenholz-Stufen dauerhaft einen sicheren Stand
  • starke Holme für hohe Stabilität und Langlebigkeit
  • Werkzeuge und Kleinteile in der integrierten Tasche stets parat
  • mit stabilem Eimerhaken
  • Spreizsicherung durch hochfeste, 20 mm breite Gurtbänder
  • hochwertige Holm-Stufen-Verbindung durch Zweifinger-Verzapfung für höchste Beständigkeit
  • breites Gelenk und zusätzliche Abstandshalter verhindern ein Einklemmen der Finger
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
2,85 m
Breite:
345/503 mm
Gewicht:
9 kg
Holmhöhe:
65 mm
Länge:
1,52 m
Sprossenanzahl:
2 x 5
Standhöhe:
0,85 m
Typ:
Stehleiter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,03*
€ 100,38*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,08*
€ 122,07*
€ 4,90*
ab € 96,18*
€ 144,83*
Frei Haus
ab € 124,47*
€ 155,83*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 149,55*
€ 207,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,18*
€ 246,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,05*
€ 240,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,01*
€ 216,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,31*
€ 200,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,55*
€ 177,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
008962
ab € 10,50*
Zubehör
Hymer
008969
ab € 10,40*
Zubehör
Hymer
008966
ab € 23,79*
Zubehör
Hymer
008968
ab € 23,87*
Zubehör
Hymer
0079640
ab € 24,91*
Zubehör
Hymer
0054030
ab € 9,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.