| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hym7141014 Herst.-Nr.: 7141014 EAN/GTIN: 4019502326248 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - starke Holme für hohe Stabilität und Langlebigkeit
- hochwertige Holm-Sprossen-Verbindung durch Zweifinger-Verzapfung
- Sprossen aus stabilem Buchenholz
- Spreizsicherung durch hochfeste, 20 mm breite Perlongurte
- stabiler Eimerhaken
Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe: | 3,40 m | Breite: | 345/563 mm | Gewicht: | 11 kg | Holmhöhe: | 65 mm | Länge: | 2,08 m | Sprossenanzahl: | 2 x 7 | Standhöhe: | 1,40 m | Typ: | Stehleiter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,95* | € 85,24* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,63* | € 126,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,78* | € 127,95* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,67* | € 134,32* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 118,73* | € 165,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|